曜日別特売
TL-B102-AB リヴィエール B1 空錠 小判座 長沢製作所 45935935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-B102-AB リヴィエール B1 空錠 小判座 長沢製作所 45935935
TL-B102-AB リヴィエール B1 空錠 小判座 長沢製作所 45935935

リヴィエール B1 空錠 小判座

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
バックセット(mm)60
仕上AB(アンティックブラスメッキ)
内容量1個注文コード45935935品番TL-B102-AB
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別小判座仕上AB(アンティックブラスメッキ)錠前空錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45935917
2021-12-04
用途: ドアノブの交換
サービス業

丸ノブからの交換で開け閉めがストレスなく出来るようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする