曜日別特売
L-B221-AB リヴィエール B2 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 45936529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-B221-AB リヴィエール B2 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 45936529
L-B221-AB リヴィエール B2 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 45936529

リヴィエール B2 シリンダー付間仕切錠 丸座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
仕上AB(アンティックブラスメッキ)
内容量1個注文コード45936529品番L-B221-AB
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座仕上AB(アンティックブラスメッキ)錠前シリンダー付間仕切錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする