※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
リヴィエール B2 戸襖錠 丸座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕上
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
注文コード
45937177
品番
TL-B2A1R-GB
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
バックセット(mm)
60
種別
丸座
種類
屋内用
仕上
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
錠前
戸襖錠
ドア厚(mm)
30~40