曜日別特売
L-B241-WB リヴィエール B2 表示錠 丸座 長沢製作所 45937317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-B241-WB リヴィエール B2 表示錠 丸座 長沢製作所 45937317
L-B241-WB リヴィエール B2 表示錠 丸座 長沢製作所 45937317

リヴィエール B2 表示錠 丸座

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
仕上WB(ホワイトブロンズメッキ)
バックセット(mm)60
内容量1個注文コード45937317品番L-B241-WB
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座仕上WB(ホワイトブロンズメッキ)錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45937308
2026-02-02
用途: トイレドアノブの交換
その他業種

新築時に付いていたものと同じ物に交換出来ましたので、使い勝手がよく、ドア自体を取り替えた感じがします。

対象商品 : 45937299
2020-10-17
用途: 古いドアノブの交換
製造業

20年前の同型ノブからの交換です。新品でドアも新しくなった気かします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする