長沢製作所
リヴィエール B2 表示錠 小判座
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
仕上
GT(チタンゴールドメッキ)
WB(ホワイトブロンズメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
AB(アンティックブラスメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
バックセット(mm)
51
51
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45937405
品番
TL-B242-GT
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
仕上
GT(チタンゴールドメッキ)
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51