TL-B242-GB リヴィエール B2 表示錠 小判座 長沢製作所 45937423

リヴィエール B2 表示錠 小判座

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ)
バックセット(mm)60
内容量1個注文コード45937423品番TL-B242-GB
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別小判座仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ)錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする