※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
リヴィエール B2 表示錠 木瓜座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
仕上
HGヘアラインゴールドメッキ
WB(ホワイトブロンズメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
AB(アンティックブラスメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
バックセット(mm)
60
51
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45937545
品番
TL-B243-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,640
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
木瓜座
仕上
HGヘアラインゴールドメッキ
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60