曜日別特売
TL-B412-HG リヴィエール B4 間仕切錠 小判座 長沢製作所 45937895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヴィエール B4 間仕切錠 小判座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
バックセット(mm)51
仕上HGヘアラインゴールドメッキ
内容量1個注文コード45937895品番TL-B412-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,020

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前間仕切錠種別小判座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40仕上HGヘアラインゴールドメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする