曜日別特売
TL-B403-GB リヴィエール B4 空錠 木瓜座 長沢製作所 45938324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヴィエール B4 空錠 木瓜座

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
バックセット(mm)60
仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ)
内容量1個注文コード45938324品番TL-B403-GB
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前空錠種別木瓜座バックセット(mm)60ドア厚(mm)30~40仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45938279
2020-05-25
用途: 新調
その他業種

ガタつく30年物との交換のため購入。レバーの取付方法が変更されていましたがスムーズに交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする