※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
リヴィエール B4 表示錠 丸座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
仕上
GT(チタンゴールドメッキ)
WB(ホワイトブロンズメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
AB(アンティックブラスメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
バックセット(mm)
51
51
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45938507
品番
L-B441-GT
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
仕上
GT(チタンゴールドメッキ)
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51