曜日別特売
- リヴィエール 表示用本締錠 長沢製作所 45939033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- リヴィエール 表示用本締錠 長沢製作所 45939033
- リヴィエール 表示用本締錠 長沢製作所 45939033

リヴィエール 表示用本締錠

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
仕上NB(つや消し黒)
バックセット(mm)60
内容量1個注文コード45939033品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。

仕上NB(つや消し黒)ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする