※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
古代NEO 室内錠 G8 シリンダー付間仕切錠 丸座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
45941054
品番
LG-G821-GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
植物の蔓からデザインされたアールヌーボータイプと、幾何学模様をアレンジしたアールデコタイプ。
種別
丸座
仕上
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
錠前
シリンダー付間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51