uni(三菱鉛筆)
ユニ パレット 色えんぴつ 880
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(12本)
芯色
きいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、みずいろ、むらさき、ももいろ、あか、うすだいだい、ちゃいろ、くろ、あお
注文コード
45979789
品番
K88012CPLT.8
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
芯色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
三菱鉛筆のロングセラー色鉛筆のパレットシリーズ。三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
芯色
きいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、みずいろ、むらさき、ももいろ、あか、うすだいだい、ちゃいろ、くろ、あお
色数
12
質量(g)
159
ケース色
水色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
106×186×12
色
きいろ、だいだいいろ、きみどり、みどり、みずいろ、むらさき、ももいろ、あか、うすだいだい、ちゃいろ、くろ、あお