uni(三菱鉛筆)
事務用鉛筆 9850 ゴム付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
45980349
品番
K9850HB
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
芯色
黒
鉛筆硬度
HB
質量(g)
70
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×192×17
主な用途
一般用