uni(三菱鉛筆)
ピースマーカー <細字丸芯+太字角芯> 専用詰替え用インク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
インク色
紫
黄
紫
桃
茶
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45981514
品番
PAR72.12
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用(太字角芯)。PA-152TR専用詰め替え用インク。
インク色
紫
商品タイプ
補充用インク
適合
PA-152TR.12
質量(g)
14.2
エコマーク認定
認定
材質(ケース)
再生PP樹脂
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
19×20×87
色(軸)
ムラサキ
エコマーク認定番号
18 112 131
繰り返し・詰め替え
対応