曜日別特売
200ml 華シリーズタンブラー銅ミラー 田辺金具 45987875

華シリーズタンブラー銅ミラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45987875品番200ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

錫はイオン効果が高く、お酒を美味しくまろやかにしてくれます。
古来より酒器に使用されてきた錫。長く使い込むうちに独特の風合い・味わいが出てきます。
銅は熱伝導性に優れ、冷たいお酒を注ぐと一気に冷えて、その冷たさを保持してくれます。
冷たいお酒を注げば表面に水滴がつき、見た目もお洒落です。

材質銅(内側のみ錫メッキ、外側焼付クリア塗装)容量(mL)200寸法(外径×高さ)(mm)60×105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45987875200ml46705253銅ミラー200ml 華タンブラー 田辺金具 46705253華タンブラー田辺金具1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする