SUNNEX
ドリンクディスペンサー2連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45988067
品番
X23888
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。
取り外せる滴下トレー付。
小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)
5×2
材質
本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン
寸法(mm)
431×385
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
522