Carlisle(カーライル)
ASスタッカブルタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
Rブルー
クリア
ルビー
アンバー
Rブルー
Lブルー
容量(mL)
270
150
270
400
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45988356
品番
550647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
積み重ねが容易で、表面は傷が目立ちにくい梨地加工を施しています。
材質
AS樹脂
容量(mL)
270
色
Rブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×111
耐熱温度(℃)
約80
注意
※食洗器の使用不可