SL-620-3 SUS掛け名人 エムテートリマツ 45994184

 

SL-620-3 SUS掛け名人 エムテートリマツ 45994184
SL-620-3 SUS掛け名人 エムテートリマツ 45994184

SUS掛け名人

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45994184品番SL-620-3
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

洗浄用具・清掃用具用ラック
オールステンレスなので錆びずクリーンな環境に最適。
食品加工工場、製薬工場、精密機械工場に最適。
90度の山が特徴/山があることで洗浄用のブラシ、モップが壁面に触れずに壁を汚しません。
取付用ステンレスタッピングビス入り

材質18-8ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)620×160フック3本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする