ウォーターミルズ
WM電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
0.9
0.9
0.9
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
2.8
3
3.5
4
4.5
10
12
15
5
6
8
粒度
325
170
270
325
120
80
60
軸径(Φmm)
3
3
6
刃長(mm)
4
2
3
4
5
10
6
8
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45997973
品番
WM3D0.9-04G325
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材
鉄、セラミックス、ガラス
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
4
全長(cm)
4
粒度
325
首長(mm)
7