WM3D4.0-05G170 WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズ 45998296

WM電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)4
4
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
2.8
3
3.5
4.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
10
12
15
5
6
8
粒度170
軸径(Φmm)3
刃長(mm)5
内容量1本注文コード45998296品番WM3D4.0-05G170
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。

適合材鉄、セラミックス、ガラス軸径(Φmm)3外径(Φmm)4刃長(mm)5全長(cm)5.5粒度170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする