曜日別特売
WMMF8608170 WMダイヤモントミニやすり ウォーターミルズ 45998567

WMダイヤモントミニやすり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
形状半丸
粒度170
内容量1本注文コード45998567品番WMMF8608170
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。

適合材鉄、セラミックス、ガラス粒度170形状半丸刃長(mm)40全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3サイズ(mm)4.3×1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする