曜日別特売
BF10-FM-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46000211

 

BF10-FM-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46000211
BF10-FM-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46000211
BF10-FM-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46000211
BF10-FM-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46000211
BF10-FM-25M バーカット フレックスシステム バーテック 46000211

バーカット フレックスシステム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)25タイプFM材質PP 黒 0.2注文コード46000211品番BF10-FM-25M
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。材質PP 黒 0.2形状F形タイプFM長さ(m)25毛丈(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46000507
2022-06-06
用途: 機械装置のゴミ等の侵入防止用部材として

想定よりもゴム部が柔らかく、柔軟性があって使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする