バーテック
バーカット フレックスシステム
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
25
タイプ
FL
材質
PP 黒 0.3
注文コード
46000455
品番
BF15-FL-25M
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ・材質
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
用途
あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
材質
PP 黒 0.3
形状
F形
タイプ
FL
長さ(m)
25
毛丈(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。