※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーカット フレックスシステム
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
1
タイプ
A2
材質
PP 黒 0.2
注文コード
46000805
品番
BF7-A2-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ・材質
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
用途
あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
材質
PP 黒 0.2
形状
A形
タイプ
A2
長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。