曜日別特売
054300-1030 試験管セット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学) 46000956

試験管セット CP-1000型用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1セット容量(mL)30セット内容試験管Φ30×200mm×10本、PTFEアダプターテーパー付Φ30試験官用×5コ、還流ユニットΦ30試験官 バイエルビン用×5コ、攪拌子+十字型Φ30用 L25 10コ入り×1袋注文コード46000956品番054300-1030
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥287,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。
・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。

用途CP-1000用容量(mL)30容器形状リップ試験管寸法(Φ×高さH)(mm)30×200セット内容試験管Φ30×200mm×10本、PTFEアダプターテーパー付Φ30試験官用×5コ、還流ユニットΦ30試験官 バイエルビン用×5コ、攪拌子+十字型Φ30用 L25 10コ入り×1袋

商品説明動画

合成・反応装置ケミストプラザCP-1000シリーズ-柴田科学株式会社
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする