ET-125RHS UNF1/2×25 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46006931

ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじ径UNF1/2車輪径(Φmm)125注文コード46006931品番ET-125RHS UNF1/2×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)50ねじ径UNF1/2軸長(mm)25取付高(mm)152材質(車輪)ゴム長さ(mm)25形状自在荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)20山ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN[kgf])50[51.0]偏心E(mm)36偏芯E(mm)36旋回半径R(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)790キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46006956
2023-05-22
用途: ミーティングテーブルの脚
その他業種

ミーティングテーブルの脚に取り付けました。使用用途が違っているため、高さが合わず使いづらくなりました。転がり性能も良すぎて書き物をしていても安定感がありません。椅子等に使うことを考えたら価格以上の高性能な商品だと思います。

対象商品 : 46007044
2021-05-07
用途: 整備・作業時に
MFD

ローラーシートに付属していたキャスターがあまりにもお粗末でしたので、作業時にイライラするほどでしたのでリプレイスしました。
予想通りこちらのキャスターに交換しただけで快適性が飛躍的に向上しました。
作業イス自体はメーカーが違ってもそれほど差が無い印象ですが、使用しているキャスターは特に説明もないので比較できません。
そうなると本体価格でしか比較できないので、結果的に安いものを買って、イライラするということになります。
メーカーやお気に入りのものをさらに快適にするパーツとしては価値のあるものだと思います。絶対に交換をおすすめします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする