G-50URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 46007841

ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(daN)38
取付高(mm)65
内容量1個注文コード46007841品番G-50URS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥625

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)38取付座(mm)59×47取付ピッチ(mm)46×35取付高(mm)65材質(車輪)ウレタン車輪形状自在車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)59×47取付座A×B(mm)46×35ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65偏芯E(mm)16取付ピッチA×B(mm)46×35プレート寸法X×Y(mm)59×47材質(金具)スチール旋回半径R(mm)50車輪径D(Φmm)50自重(g)180キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46007841G-50URS39558732G-50URSG-50URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558732ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39558705
2024-04-24
用途: メンテナンスのために

バイクの整備でエンジンを降ろしたときの台車ように購入しました。
ロックも付いているし、スムーズに動くので満足しています

対象商品 : 39558705
2022-08-28
用途: 作業台.作業カートのキャスターに
鉱業

ハンマーキャスターのウレタンキャスターを使うことが多いですが
このサイズ(取付高50㎜)の自在/ストッパー付きが無いようなので
こちらを購入してみました。問題なく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする