曜日別特売

SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ径M16車輪径(Φmm)100ストッパーなし注文コード46008496品番SJT-100GU M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,485

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100ねじ径M16軸長(mm)40取付高(mm)134材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)2ベアリングダブルベアリングストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82自重(g)775キャスタータイプねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46008496SJT-100GU M16×4002541481SJT-100GU M16×40SJT-100GU M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541481SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする