ユーエイキャスター
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじ径
M20
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
なし
注文コード
46008505
品番
SJT-100GU M20×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,485
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M20
軸長(mm)
40
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
長さ(mm)
40
形状
自在
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
30
ピッチ/山(mm)
2.5
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
82
自重(g)
775
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46008505
SJT-100GU M20×40
02541497
SJT-100GU M20×40
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です