NPR-125SUE-3 ポルテシリーズ ユーエイキャスター 46010921

ポルテシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125取付高H(mm)186~170注文コード46010921品番NPR-125SUE-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

精密機器、部品の運搬に適した緩衝器付きキャスターです。内蔵されたショックアブソーバーが走行時の衝撃、振動を吸収すると共に騒音の発生を防止します。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)30取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)186~170材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車形状固定車 プレート式車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付高H(mm)186~170偏芯E(mm)41~58車輪径D(Φmm)125特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする