PLK-100NR 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011052

 

PLK-100NR 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011052
PLK-100NR 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011052
PLK-100NR 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011052

固定キャスター ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)144
許容荷重(daN)80
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード46011052品番PLK-100NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)80取付座(mm)110×80取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)144材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)9取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)110×80ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする