SGR-75NRB 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011104

 

SGR-75NRB 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011104
SGR-75NRB 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011104
SGR-75NRB 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011104

固定キャスター ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)93
許容荷重(daN)60
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード46011104品番SGR-75NRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪ナイロンホイルゴム(B入)車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする