曜日別特売
SUS-NRK2-130 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011122

 

SUS-NRK2-130 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011122
SUS-NRK2-130 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011122
SUS-NRK2-130 固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46011122

固定キャスター ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
取付高(mm)170
許容荷重(daN)160
車輪幅(mm)40
内容量1個注文コード46011122品番SUS-NRK2-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)170材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする