ETF-125RHS Φ22 自在キャスター ユーエイキャスター 46011192

 

ETF-125RHS Φ22 自在キャスター ユーエイキャスター 46011192
ETF-125RHS Φ22 自在キャスター ユーエイキャスター 46011192
ETF-125RHS Φ22 自在キャスター ユーエイキャスター 46011192

自在キャスター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車注文コード46011192品番ETF-125RHS Φ22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)50取付高(mm)A=152、B=154材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=152、B=154軸長L(mm)60偏芯E(mm)36旋回半径R(mm)99パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
関連資料:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする