LT-65UR M12×35 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 46011332

 

LT-65UR M12×35 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 46011332
LT-65UR M12×35 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 46011332
LT-65UR M12×35 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター 46011332

自在キャスター ウレタン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車ねじ径M12注文コード46011332品番LT-65UR M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40取付高(mm)85材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)21長さ(mm)35金具仕上三価ユニクロねじ径M12ストッパーなし偏芯E(mm)23旋回半径R(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする