自在キャスター ウレタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)65注文コード46011402品番LTF-65UR Φ16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)35取付高(mm)A=85、B=87車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14車輪ナイロンホイルウレタン車ストッパーなし軸長L(mm)38偏芯E(mm)23旋回半径R(mm)56パイプ径d(Φmm)16キャスタータイプ差し込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46011402LTF-65UR Φ1602539521LTF-65UR Φ16LTF-65UR Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 02539521LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする