ユーエイキャスター
自在キャスター ウレタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
ねじ径
M12
注文コード
46011472
品番
SUS-ET-100UR M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ねじ径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)
28
長さ(mm)
35
金具仕上
ステンレス
ねじ径
M12
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.03MB)