LT-65N UNF1/2×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012093

LT-65N UNF1/2×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012093
LT-65N UNF1/2×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012093

自在キャスター ナイロン LT型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65長さ(mm)14ねじTUNF1/2注文コード46012093品番LT-65N UNF1/2×14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40取付高(mm)85材質(車輪)ナイロン車長さ(mm)14対辺(mm)21仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山ストッパーなしねじTUNF1/2偏芯E(mm)23旋回半径R(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする