曜日別特売
ETF-100NRB Φ19 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012836

※使用例

ETF-100NRB Φ19 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012836
ETF-100NRB Φ19 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012836
ETF-100NRB Φ19 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012836

自在キャスター ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車注文コード46012836品番ETF-100NRB Φ19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付高(mm)A=126、B=128材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする