ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロンホイルゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
取付座(mm)
95×95
注文コード
46012854
品番
PLJ-100NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
95×95
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)
32
穴径P(Φmm)
9
取付座A×B(mm)
95×95
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
35
旋回半径R(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
74×74(67×67)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター