ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロンホイルゴム
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム車
注文コード
46012881
品番
SA-75NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・取付座
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
96
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
アングルサイズE(mm)
16
旋回半径(mm)
66
アングルサイズG(mm)
21
アングルサイズH(mm)
1
ストッパー
なし
アングルサイズA(mm)
45
アングルサイズB(mm)
61
アングルサイズC(mm)
20
アングルサイズD(mm)
10
アングルサイズF(mm)
20
偏芯E(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスター
関連資料:
(0.03MB)