曜日別特売
SUS-NRJ2-130 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012915

 

SUS-NRJ2-130 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012915
SUS-NRJ2-130 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012915
SUS-NRJ2-130 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012915

自在キャスター ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車取付座(mm)102×102注文コード46012915品番SUS-NRJ2-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)170材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする