曜日別特売
SUS-ST-75NR M16×40 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012951

 

SUS-ST-75NR M16×40 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012951
SUS-ST-75NR M16×40 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012951
SUS-ST-75NR M16×40 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46012951

自在キャスター ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンホイルゴム車注文コード46012951品番SUS-ST-75NR M16×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付高(mm)97材質(車輪)ナイロンホイルゴム車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする