曜日別特売
SA-75NRS 自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付 ユーエイキャスター 46012985

 

SA-75NRS 自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付 ユーエイキャスター 46012985
SA-75NRS 自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付 ユーエイキャスター 46012985
SA-75NRS 自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付 ユーエイキャスター 46012985

自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)96
金具仕上三価ユニクロ
内容量1個注文コード46012985品番SA-75NRS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付高(mm)96材質(車輪)ナイロンホイルゴム車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1ストッパー回転ストッパー付アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする