曜日別特売
NR-150 車輪 ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター 46013816

車輪 ナイロンホイルゴム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
許容荷重(daN)200
内容量1個注文コード46013816品番NR-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)200車輪幅(mm)40ボス幅(mm)55材質(車輪)ナイロンホイル ゴム(B入)車穴径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする