※105s
内村製作所
100 トラック型 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
65
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46013904
品番
NO.106S
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重・ストッパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
65
取付ピッチ(mm)
36×54
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
形状
自在車S
タイプ
ストッパー付トラック型
車輪幅(mm)
21
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)
72
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径(Φmm)
6.5
偏芯E(mm)
25
取付座厚さt(mm)
2.3
座金寸法(mm)
54×70
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪