※105
内村製作所
100 トラック型 合成ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
155
許容荷重(daN)
120
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46013965
品番
NO.109S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・許容荷重・ストッパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
車輪径(Φmm)
155
許容荷重(daN)
120
取付ピッチ(mm)
67×103
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
形状
自在車S
タイプ
ストッパー付トラック型
車輪幅(mm)
28
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
旋回半径(mm)
130
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径(Φmm)
10.5
偏芯E(mm)
44
取付座厚さt(mm)
4
座金寸法(mm)
90×125
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪