NO.111S 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所 46013983

※105

NO.111S 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所 46013983
NO.111S 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所 46013983

100 トラック型 合成ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)100ストッパー回転ストッパー付注文コード46013983品番NO.111S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)100取付ピッチ(mm)67×102取付高(mm)236材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車Sタイプストッパー付トラック型車輪幅(mm)32表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)旋回半径(mm)159ストッパー回転ストッパー付取付穴径(Φmm)13偏芯E(mm)53取付座厚さt(mm)4座金寸法(mm)90×125キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする