曜日別特売
NO.106FH-P 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014227

※105FH-P

NO.106FH-P 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014227
NO.106FH-P 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所 46014227

100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75ストッパーなし注文コード46014227品番NO.106FH-P
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)120取付ピッチ(mm)50×50取付高(mm)94材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5偏芯E(mm)21取付座厚さt(mm)2.3旋回半径r(mm)59座金寸法(mm)64×64キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする